Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA203200 Herst.-Nr.: 100552109 EAN/GTIN: 4002030851535 |
| |
|
| | |
| - Heftung(Angabe ob kaufmännische/Amtsheftung, ob Heftfalz mit mehreren Heftungen): Mit kaufmännischer Heftung
- Ausstattung (Kurzfassung): Daumenausschnitt, Schnellhefter-Mechanik auf dem Falz. Komfort-Sichtreiter mit aufklappbarer Rückwand und auswechselbarem Schildchen. Schlitzstanzung für Einhängeheftstreifen 27 592. Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Größe: 318 x 6 x 245 mm (B x T x H). Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
- Material und Papiergewicht: aus Karton (RC), 230 g/qm
- für Format: für A4
- Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.333 kg | Farbe: | grün | Farbe der Rückseite: | grün | Farbe der Vorderseite: | grün | Farbname: | grün | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Marke: | Elba | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 230 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 85802, 85802GN, Hänge, Hänge-Schnellhefter, HängeHefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Hefter, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturhefter, HängeSchnellhefter, Hefter, Schnellhefter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,55* | € 7,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,73* | € 7,51* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,74* | € 7,57* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,80* | € 7,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,88* | € 22,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,948* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|