Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber GreenPoint schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserschreiber GreenPoint schwarz
Faserschreiber GreenPoint schwarz
Faserschreiber GreenPoint schwarz
Faserschreiber GreenPoint schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA216794
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6088/46
EAN/GTIN:
     4006381399098
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • STABILO GREENpoint
  • Der Filzschreiber für Schüler, Lehrer, Eltern und Büroangestellte mit hohem Umweltbewusstsein, denn er ist CO2-neutral, die Emissionen werden vollständig kompensiert
  • Robuste breite Spitze mit 0,8 mm Durchmesser - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren
  • Handliche Stiftlänge und Clip für mehr Mobilität
  • Kappe am Stiftende aufsteckbar
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
Bruttogewicht:
0.0082 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Material:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
orange
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
0,8 mm
wasserfest:
nein
GPSR:
Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH & Co. KG, Schwanweg, 1, 90562, Heroldsberg, Deutschland, www.stabilo.com, info@stabilo.com, +49 911 567 0
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinschreiber stabilo, feinschreiber, 6088, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
524
1
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 1,14*
Lager 467
526
1
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,30*
1
€ 6,95*
ab € 0,72*
€ 1,31*
1 Tag
524
1
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,33*
1 Tag
920
1
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.