Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandskasten DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Verbandskasten DIN 13164
KFZ-Verbandskasten DIN 13164
Artikel-Nr.:
     467-KATA256144
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     235020
EAN/GTIN:
     4011166100073
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
  • Verbandkasten aus ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher mit Gummidichtung.
  • Inhalt nach DIN 13164 in mehrteiliger Folienfalttasche mit Anwenderhinweisen.
  • Maße: ca. 255x166x80 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.58 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
80 mm
Inhalt nach DIN:
13164
Marke:
Leina-Werke
Material:
ABS (Acryl-Butadien-Styrol)
Tiefe:
166 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, auto-verbandkasten din 13164, verbandkasten kfz, verbandkasten leina, Erste, Hilfe, Sanitätskasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 8,61*
€ 12,77*
5 Tage
130
€ 4,90*
ab € 8,66*
€ 12,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 13,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.