| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6834-MEG835025 Herst.-Nr.: MEG 835025 EAN/GTIN: 4011166100073 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KFZ Erste-Hilfe Kasten aus robustem Kunststoff mit Inhalt nach DIN 13164:2022. Produkteigenschaften: - KFZ Verbandkasten nach DIN 13164:2022
- im Kunststoffkasten
- gefüllt
- Farbe: schwarz
- Maße (BxTxH): 23 x 13 x 8,2 cm
Inhalt: - 1 YPSIDERM Heftpflaster, 5 m x 2,5 cm
- 4 YPSIPOR Wundpflaster elastisch, 10 cm x 6 cm
- 2 YPSIPLAST Fingerverbände, elastisch, 2 cm x 12 cm
- 2 YPSIPLAST Fingerkuppenverbände, wasserfest, 4 cm x 7 cm
- 2 YPSIPLAST Pflasterstrips, wasserfest, 1,9 x 7,2
- 4 YPSIPLAST Pflasterstrips, wasserfest, 2,5 x 7,2 cm
- 1 YPSISAVE Verbandpäckchen kleinl, steril, 6 cm x 8 cm
- 2 YPSISAVE Verbandpäckchen mittel, steril, 8 cm x 10 cm
- 1 YPSISAVE Verbandpäckchen groß, steril, 10 cm x 12 cm
- 1 YPSISAVE Verbandtücher klein, steril, 40 cm x 60 cm
- 1 YPSISAVE Verbandtuch mittel, steril, 60 cm x 80 cm
- 6 YPSISAN Wundkompressen steril, 10 cm x 10 cm
- 2 YPSIFIX Fixierbinden elastisch, 6 cm x 4 m
- 3 YPSIFIX Fixierbinden elastisch, 8 cm x 4 m
- 2 YPSISAVE Dreiecktücher Vlies weiß 96 x 96 x 136 cm
- 2 YPSISEPT Hautreinigungstücher
- 4 YPSIMED Einmalhandschuhe, groß
- 1 YPSISAVE Rettungsdecke silber/gold 210 x 160 cm
- 1 Erste-Hilfe-Schere klein
- 1 Broschüre "Sofortmaßnahmen"
- 2 Gesichtsmasken
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 8,63* | € 12,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6834 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 8,68* | € 12,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 9,13* | € 13,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6834 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6834 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6834 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|