Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Kassenbericht A5 2x40 Blatt mit Ausfüllhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formularbuch Kassenbericht A5 2x40 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Kassenbericht A5 2x40 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Kassenbericht A5 2x40 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Kassenbericht A5 2x40 Blatt mit Ausfüllhilfe
Artikel-Nr.:
     467-KATA263392
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1758
EAN/GTIN:
     4004182017586
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
  • Kassenbericht
  • DIN A5
  • 2X40 Blatt
  • Bestandsrechnung, Rechnerische Ermittlung der Tageseinnahmen und des Kassenbestands
  • selbstdurchschreibend
  • mit Ausfüllhilfe
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Art der Bindung:
Klebebindung
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
2x40 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
105 mm
Farbe der Durchschläge:
gelb
Formulartyp:
Kassenbuch
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
60 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
GPSR:
Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Straße, 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, www.avery-zweckform.com, info@avery-zweckform.com, +49 8024 641 0
Weitere Suchbegriffe: Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, kassenbestandsrechnung a5, kassenabrechnung, kassenbestandsrechnung zweckform, 1758, avery, formular, kassenbestand, kassenbestandsrechnung, kassenformular, zweckform
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,05*
€ 7,81*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 5,04*
€ 7,85*
1 Tag
96
1
€ 4,99*
ab € 5,08*
€ 7,89*
Lager 467
98
1
€ 5,87*
ab € 5,32*
€ 8,26*
1
€ 7,95*
ab € 5,29*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,133* pro Satz)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.