Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschilder Inkjet 210x297mm VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetschilder Inkjet 210x297mm VE=5 Stück
Magnetschilder Inkjet 210x297mm VE=5 Stück
Magnetschilder Inkjet 210x297mm VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA274502
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J8867-5
EAN/GTIN:
     4004182234396
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
  • Magnetschild-Etiketten 210x297 mm auf DIN A4 Bogen weiss
  • 5 Blatt / 5 Etiketten nicht nur zur Lager- bzw. Maschinenbeschriftung, sondern auch als Ergänzung im Moderatorenkoffer
  • ermöglicht Beschriftung metallischer Gegenstände
  • besonders strapazierfähiges Material
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für InkJet Drucker
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Etikettenbreite:
210 mm
Etikettenhöhe:
297 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Form:
Magnetschilder
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 15,04*
€ 21,10*
2 Tage
18
€ 5,49*
ab € 15,06*
€ 21,12*
€ 5,50*
ab € 16,98*
€ 24,09*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 17,48*
€ 24,37*
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 17,99*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
1 Stück enthält 5 Bögen (ab € 3,496* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.