Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Schilder, 210x297mm, 5 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-141894
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J8867-5
EAN/GTIN:
     4004182234396
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnet-Schilder. Anwendung: Hinweisen, Kennzeichnen, Ordnen. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: magnetisch. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Metall. Nachhaltigkeit: CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 5 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
210 x 297 mm
Inhalt:
5 Blatt
Anzahl pro Bogen/Blatt:
1
Druckertyp:
Inkjet
Bedruckbar:
Ja
Beschichtung:
spezialbeschichtet
Klebstoff:
wiederablösbar
Form:
rechteckig
Format Breite (Etikett):
210
Format Länge (Etikett):
297
Grundmaterial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Magnetische Etiketten, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Magnetplatte, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Etiketten Papier, Papieretiketten, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform wiederablösbare etiketten weiss, magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, magnete, magnet, magnettafel, magnetfolie, magnetschilder, magnete selbst gestalten, magnet tafel, magnetschild, magnet selbst gestalten, magnet schilder, magnete beschriftbar, magnetschilder beschriftbar, magnet schild, magnet bedruckbar, magnet beschrif
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 15,04*
€ 21,10*
Lager 690
18
€ 5,49*
ab € 15,06*
€ 21,12*
€ 5,50*
ab € 16,98*
€ 24,09*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 17,48*
€ 24,37*
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 17,99*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
1 Stück enthält 5 Bögen (ab € 3,012* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.