Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 50x70cm 300g/qm ultramarine


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Fotokarton 50x70cm 300g/qm ultramarine
Fotokarton 50x70cm 300g/qm ultramarine
Artikel-Nr.:
     467-KATA278233
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6136
EAN/GTIN:
     4001868061369
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
  • Fotokarton 300g/qm
  • Format 50x70cm
  • ultramarine
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Farbname:
ultramarin
Länge:
700 mm
Marke:
Folia
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 4,20*
€ 6,66*
€ 5,50*
ab € 4,15*
€ 7,48*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 7,48*
3 Tage
60
€ 1,95*
ab € 4,84*
€ 7,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
1 Paket enthält 10 Bögen (ab € 0,475* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6110E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6184E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6151E
ab € 0,54*
Sonstiges
Folia
6155E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6158E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6117E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6123E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6122E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6120E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6128E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6100E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
77095
ab € 1,122*
Sonstiges
Folia
6108
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6165
ab € 9,32*
Sonstiges
Folia
6166
ab € 11,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.