Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 50 x 70 cm, 36 ultramarin Gewicht 300g/m², 10 Bogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-336-6136
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     6136
EAN/GTIN:
     4001868061369
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g

Fotokarton 50 x 70 cm, 36 ultramarin

Gewicht 300g/m², 10 Bogen

Produktinformation

Unser Fotokarton ist säurefrei, holzfrei und komplett durchgefärbt, hergestellt wird er aus 100% Altpapier. Er ist ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und LGA getestet. Das Format hat eine Größe von 500 x 700 mm.

Artikeldetails:

  • Format 50 x 70 cm
  • holzfrei
  • komplett durchgefärbt
  • aus 100% Altpapier
  • Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt:

    Max Bringmann KG, Johann-Höllfritsch-Str. 37, DE-90530 Wendelstein, Tel: +49 (0) 9129 277 0, Web: www.folia.de, E-Mail: info@folia.de

    Weitere Suchbegriffe: fotokarton
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 4,17*
    € 6,66*
    € 5,50*
    ab € 4,12*
    € 7,49*
    8 Tage
    11
    € 5,87*
    ab € 4,77*
    € 7,49*
    2 Tage
    103
    € 1,95*
    ab € 4,85*
    € 7,60*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Bögen (ab € 0,417* pro Bogen)
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Folia
    6110E
    ab € 0,54*
    Sonstiges
    Folia
    6114E
    ab € 0,53*
    Sonstiges
    Folia
    6184E
    ab € 0,58514*
    Sonstiges
    Folia
    6151E
    ab € 0,54*
    Sonstiges
    Folia
    6155E
    ab € 0,58*
    Sonstiges
    Folia
    6158E
    ab € 0,53*
    Sonstiges
    Folia
    6117E
    ab € 0,59*
    Sonstiges
    Folia
    6123E
    ab € 0,58514*
    Sonstiges
    Folia
    6122E
    ab € 0,58514*
    Sonstiges
    Folia
    6120E
    ab € 0,53*
    Sonstiges
    Folia
    6128E
    ab € 0,58514*
    Sonstiges
    Folia
    6100E
    ab € 0,53*
    Sonstiges
    Folia
    77095
    ab € 1,122*
    Sonstiges
    Folia
    6108
    ab € 0,59*
    Sonstiges
    Folia
    6165
    ab € 9,29*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.