Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 50x70cm 300g/qm zitronengelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Fotokarton 50x70cm 300g/qm zitronengelb
Fotokarton 50x70cm 300g/qm zitronengelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA278330
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6112
EAN/GTIN:
     4001868061123
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Foto-Karton
Fotokarton
  • Fotokarton 300g/qm.
  • Format 50x70cm.
  • zitronengelb
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
zitronengelb
Länge:
700 mm
Marke:
Folia
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Photokarton, Passepartoutkarton, Passepartoutpappe, foto-karton 300g, foto karton, fotokarton 10 bogen, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 4,20*
€ 6,65*
€ 5,50*
ab € 4,12*
€ 7,48*
Lager 467
364 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 7,48*
2 Tage
49
€ 1,95*
ab € 4,86*
€ 7,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
1 Paket enthält 10 Bögen (ab € 0,478* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6185E
ab € 4,17*
Sonstiges
Folia
6151E
ab € 0,54*
Sonstiges
Folia
6123E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6122E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
77095
ab € 1,112*
Sonstiges
Folia
6108
ab € 4,56*
Sonstiges
Folia
6165
ab € 9,30*
Sonstiges
Folia
6166
ab € 1,98*
Sonstiges
Folia
6161
ab € 1,98*
Sonstiges
Folia
6160
ab € 9,28*
Sonstiges
architekturbedarf
6100
ab € 4,09*
Sonstiges
architekturbedarf
6101
ab € 4,16*
Sonstiges
architekturbedarf
6110
ab € 4,20*
Sonstiges
architekturbedarf
6111
ab € 0,58*
Sonstiges
architekturbedarf
6114
ab € 4,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.