Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Passepartoutkarton
>
Artikel
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-18025957
Hersteller:
Folia
Herst.-Nr.:
6185E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Foto-Karton
Fotokarton
Hohe Qualität
- Helle Farbena
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Braun
Blätter pro Packung
10 Blätter
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Fotografisches Filmerstellungszubehör
>
Fotopapier
Weitere Suchbegriffe:
Photokarton
,
Fotodruckpapier
,
Fotoformatpapier
,
Fotokarte
,
Fotopapier
,
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Passepartoutkarton
,
Passepartoutpappe
,
foto-karton 300g
,
foto karton
,
fotokarton 10 bogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Blau
Folia
6135E
ab € 4,17*
Sonstiges
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Blau
Folia
6137E
ab € 0,58514*
Sonstiges
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Cremefarben
Folia
6110E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Grau
Folia
6184E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Grün
Folia
6151E
ab € 0,54*
Sonstiges
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Grün
Folia
6155E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Grün
Folia
6158E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Orange
Folia
6117E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Pink
Folia
6123E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Pink
Folia
6126E
ab € 4,18*
Sonstiges
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Pink
Folia
6129E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Rot
Folia
6122E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Rot
Folia
6120E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Violett
Folia
6128E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Weiß
Folia
6100E
ab € 4,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen