Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel A4 Karton 250g/qm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktendeckel A4 Karton 250g/qm blau
Aktendeckel A4 Karton 250g/qm blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA292636
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     81900BL
EAN/GTIN:
     9003260380104
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
  • Aktenumschläge aus Karton
  • für Format DIN A4
  • Außenmaße BxH 235x320mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Heftungsart:
lose
Höhe:
320 mm
Marke:
Bene
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: aktendeckel 250 gsm din a4 blau, aktendeckel, aktendeckel blau, Einschlagmappe, Sammelmappe, Vorlagemappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,24*
€ 0,48*
Lager 467
226
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,53*
2 Tage
5457
€ 2,90*
ab € 0,28*
€ 0,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.