100er Packung Aktendeckeln aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, 24x32cm Hellblau Edler und fester Karton, stabil und ökologisch, da zu 100% wiederverwertet. Ideal zur Ablage von gelochten und...
100er Packung Aktendeckeln aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, 24x32cm Intensivblau Edler und fester Karton, stabil und ökologisch, da zu 100% wiederverwertet. Ideal zur Ablage von gelochten...
Aktendeckel A4 Falken blau. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 230 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer E...
Füllvermögen : Für ca. 100 DIN-A4 Blätter. Ohne Gummizug, ohne Einschlagklappen. Blauer Engel zertifiziert. Füllvermögen : Für ca. 100 DIN-A4 Blätter. Blauer Engel zertifiziert. In vielen Farben er...
Aktendeckel mit gerilltem Rücken und Kapazität bis 350 Blatt aus Manila Karton 400g, 24x32cm für Format DIN A4 Blau Hohe Kapazität dank des dehnbaren Fächerrückens zwischen 15 und 50 mm. Aus echtem...
Der SoldanPlus Starke Aktendeckel CLASSIC in blau ist für die hohe Beanspruchung ausgelegt. Er besteht aus einem umweltfreundlichen, extra starken Hefterkarton mit einer Stärke von 320 g/m². Seine ...
Aktendeckel Recycling, für Papierformat A4, Breite 230mm, Höhe 320mm, Papiergewicht Aktendeckel lose aus Recycling-Karton 250g/qm. Zertifikate und Zulassungen blauer Engel Eigenschaft: A4, 230mm br...
Aktendeckel mit gerilltem Rücken und Kapazität bis 350 Blatt aus Recycling-Karton 250g Forever, für Format DIN A4 Dunkelblau Aktendeckel gerillt DIN A4 Recycling Kapazität 350 Blatt Format et poids...
Mappe für lose Unterlagen in attraktivem, modischen Design. Sicherung durch runde Eckspannergummi. Für ca. 150 DIN A4-Blätter. Für ca. 150 DIN A4-Blätter. Größe: 230 x 3 x 315 mm (BxTxH), Farbig so...
225 g/m² ColorKraft. - Folio Format. Ideal für alle Ablagezwecke. - Perfekt in Kombination mit Alzicht Hängemappen. - Schwarzer Aufdruck für schnelle Beschriftung der Mappe. - Maße (HxB): 225/225 x...
Für ca. 100 A4 Blätter. Umweltzeichen Blauer Engel. Rasterdruck (14 x 14 mm) für Umlaufvermerke auf allen 4 Seiten. Für ca. 100 DIN-A4 Blätter. Umweltzeichen Blauer Engel.
50er Packung Aktendeckeln mit Beschriftungsfeld aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, für Format DIN A4 Hellblau Edler und fester Karton, stabil und ökologisch, da zu 100% wiederverwertet. Ide...
25er Packung Aktenmappen ROCK"S" 220 mit 2 Innenfächern aus Manila-Karton - doppelt A4 oder A3 Blau Der Aktendeckel mit seinen 2 Innenfächern ermöglich eine Ablage auf beiden Innenseiten des Einban...
Schnellhefter. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Kaufmännische Heftung und Behördenheftung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse d...
225 g/m² Materialqualität ColorKraft. - Format: Folio. Ideal für alle Ablagezwecke. - Perfekt in Kombination mit Hängemappen. - Schwarzer Aufdruck für schnelle Beschriftung. - 15 mm hoher Tab über ...