| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA298094 Herst.-Nr.: 76400schwarz EAN/GTIN: 9003267760800 |
| |
|
| | |
| - 18-teilige Unterschriftenbücher aus Kunststoff-Folie kaschiert
- mit Leinendehnrücken
- Zwischenblätter aus Löschkarton
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 18 | Besonderheiten: | mit Beschriftungsfenster | Breite: | 245 mm | Einbandmaterial: | Folie | Farbe: | schwarz | Farbe der Blätter: | grau | Farbe des Einbandes: | schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 340 mm | Marke: | Bene |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 12,09* | € 17,99* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 12,18* | € 18,90* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,08* | € 19,19* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,91* | € 21,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|