Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA305123 Herst.-Nr.: PCL3C EAN/GTIN: 4015000070997 |
| | |
|
| | |
| - klebt schnell mit Superkraft viele Materialen im Kontaktverfahren
- besonders gut geeignet für hochwärmefeste Verklebungen bis 110 Grad Celsius
- Tube mit 50g
- Gefahrkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
- Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich | Inhalt: | 50 g | konfliktmaterialfrei: | ja | lösungsmittelfrei: | nein | Marke: | Pattex | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Verursacht Hautreizungen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Polychloropren-Klebstoff, Polychloroprenklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, kontaktkleber henkel, folienkleber, Kraft, Kraft-Universalkleber, KraftUniversalkleber |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,30* | € 4,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,32* | € 4,34* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,31* | € 4,36* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,61* | € 4,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,37* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|