Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA317095 Herst.-Nr.: 58153-00000 EAN/GTIN: 4042448164964 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln: 100% Qualität + 100% recycelter Kunststoff!
- kräftige PP-Qualität, klebstark, hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
- sehr gut in allen tesa Handabrollern zu verarbeiten
- gleichmäßiges und leises Abrollen
- Trägerfolie aus 100% recyceltem Kunststoff (PP)
- Rollenkern aus 100% recyceltem Karton
- lösungsmittelfreie Klebmasse
- biobasiertes Papier Label
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abrollgeräusch: | mittel | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Besonderheiten: | Trägerfolie aus 100 % aus recyceltem Kunststoff | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.197 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Kerndurchmesser: | 76 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | PP (Polypropylen) | Reißfestigkeit: | hoch | Rollenlänge: | 66 m | Trägermaterial: | PP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 58153, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,59* | € 4,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,75* | ab € 3,52* | € 5,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 2,90* | ab € 3,53* | € 5,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,55* | € 5,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,78* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|