Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 58154-00000-00 Tonbandkassette 66 m Braun 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 58154-00000-00 Tonbandkassette 66 m Braun 1 Stück(e)
TESA 58154-00000-00 Tonbandkassette 66 m Braun 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CM-XL49Z3U
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58154-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448164971
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
Produkteigenschaften Das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln: 100% Qualität und 100% recycelter Kunststoff! Qualitätsmerkmale: - Starke PP-Qualität - Klebstark - Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit - Gleichmäßiges und leises Abrollen - Unbedrucktes Band erhältlich in braun und transparent - Bedrucktes Band erhältlich in braun und grün mit Logo „100 % recycled plastic“ - Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten Umweltvorteile: - Trägerfolie aus 100 % recyceltem Kunststoff (PP) - Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton - Lösungsmittelfrei - Biobasiertes Papier Label
Weitere Informationen:
/Merkmale/Länge (m):
66 m
/Merkmale/Produktfarbe:
Braun
/Merkmale/Adhäsion:
Ja
/Gewicht und Abmessungen/Breite:
50 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,05288* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
58153-00000-00
ab € 3,50*
Ähnlich
tesa
58155
ab € 3,89*
Ähnlich
tesa
58156
ab € 3,89*
Ähnlich
Soennecken
5861
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.