Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürofolien
>
Büroklebefolie
>
Artikel
Kopierfolie Signolit SC42 A4 selbstklebend 70my VE=100 Blatt glasklar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA320783
Hersteller:
Regulus
Herst.-Nr.:
SC42A4
EAN/GTIN:
4020681003837
Suchbegriffe:
Büroklebefolie
Klebefolie für den Bürobedarf
Druckerfolie
Printerfolie
Hitzebeständige Polyesterfolie mit Papierabdeckung, zur Erstellung von wasser- und kratzfesten Aufklebern, Etiketten usw
mit universellen Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. Autoaufkleber, Typenschilder, Flaschenetiketten
Ausführung: Polyester
Farbe: glasklar, glänzend
Format/Größe: DIN A4
Inhalt: 100
Sonstiges: 70 Micron
Weitere Informationen:
Ausführung:
glänzend
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.5 kg
Druckertyp:
Farblaser/Kopierer
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
GPSR:
Folex Coating GmbH , Unnauer Weg , 6c, 50767, Köln, Deutschland, www.regulus.de, https://www.folex.com, +49 221 9794 790
Länge:
297 mm
Marke:
Regulus
Materialstärke:
70 mic
Packungsinhalt:
100 Blatt
Produktbezeichnung:
Kopierfolie
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Kopierfolien
Weitere Suchbegriffe:
bedruckbare Folie
,
Klebefolie
,
Selbstklebefolie
,
Farblaserfolie
,
Kopierfolie
,
Laserdruckerfolie
,
Laserfolie
,
Transparentfolie
,
klebefolie transparent
,
klebefolie
,
kopierfolien a4
,
Farbkopierer
,
Farbkopierfolie
,
Folie
,
Kopier
,
Kopier-OHP-Folie
,
Kopierer
,
KopierOHPFolie
,
OHP
,
OHP-Folie
,
OHPFolie
,
Overhead
,
Overhead-Folie
,
Overheadfolie
,
Projektionsfolie
,
Schwarz
,
Schwarz-weiß-Kopier-Folie
,
SchwarzweißKopierFolie
,
Transparent
,
Transparent-Kopierfolie
,
TransparentKopierfolie
,
weiß-Kopier-Folie
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8465
2 Tage
64
€ 4,50*
ab € 41,02*
€ 54,62*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 51,95*
€ 71,20*
Lager 467
8 Tage
6
€ 5,87*
ab € 55,29*
€ 73,43*
Lager 256
€ 4,16*
ab € 60,73*
€ 80,33*
Lager 388
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 62,64*
€ 88,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,43*
€ 87,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,10*
€ 86,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,62*
€ 82,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,67*
€ 76,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,78*
€ 69,95
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 58,77*
€ 69,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,29*
€ 65,80
pro Paket
1 Paket enthält 100 Bögen (ab € 0,5529* pro Bogen)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REGULUS SIGNOLIT SC 40
Regulus
SC40A4
€ 71,22*
Sonstiges
REGULUS SIGNOLIT SC 40
Regulus
SC40A3
€ 1,084*
Sonstiges
REGULUS SIGNOLIT SC 42
Regulus
SC42A3
€ 1,084*
Sonstiges
REGULUS SIGNOLIT SC 44
Regulus
SC44A4
€ 58,62*
Sonstiges
REGULUS SIGNOLIT SC 44
Regulus
SC44
€ 1,21375*
Sonstiges
REGULUS SIGNOLIT SC 46
Regulus
SC46A4
€ 59,82*
Sonstiges
Injekt-Folie Signolit SC50/PET-SA silver folex® 38046.050.43100, A3, Packung mit 100, weiß, glänzend, ST=40BG
Folex
38046.050.43100
€ 1,4775*
Sonstiges
Regulus Signolit Selbstklebefolie A4, Metalleffekt - Silberglanz, 0.070 mm, 100 Blatt
Regulus
3805005044000
€ 59,60*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.