Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken 12mm 21 Ringe schwarz VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken 12mm 21 Ringe schwarz VE=100 Stück
Plastikbinderücken 12mm 21 Ringe schwarz VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA344722
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028177
EAN/GTIN:
     0033816097049
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Binderücken aus Plastik
  • 21 Ringe
  • geeignet für DIN A4
  • 12 mm
  • für 95 Blatt
  • Farbe: schwarz
  • VE=100 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.659 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, binderücken gbc plastik 12 mm 21 ringe schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,16*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,83*
€ 10,17*
2 Tage
22
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,02*
€ 10,43*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,94*
€ 10,65*
Lager 467
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,23*
€ 10,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0723* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
334617
ab € 3,18*
Zubehör
GBC
334633
ab € 3,18*
Zubehör
GBC
334684
ab € 4,61*
Zubehör
GBC
334706
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
334714
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
334765
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
334927
ab € 10,80*
Zubehör
GBC
334935
ab € 10,05*
Zubehör
GBC
33496X
ab € 12,59*
Zubehör
GBC
529005
ab € 10,56*
Zubehör
GBC
529072
ab € 11,68*
Zubehör
GBC
529080
ab € 17,13*
Zubehör
GBC
529110
ab € 17,08*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.