Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken GBC CombBind DIN A4 12 mm Schwarz 4028177


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 183408
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 183408
Artikel-Nr.:
     94QG7-183408
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     4028177
EAN/GTIN:
     0033816097049
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Binderücken 4028177 100 Stück. Anzahl Seiten: 95 Seiten. Bindung: Comb. Breite: 12 mm. Durchmesser: 12 mm. Einzubindende Blattanzahl: 95 Blatt. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Wiederverwendbar. Form: Kreisförmig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 694 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 430 mm. Lieferumfang: 100 x Binderücken. Marke: GBC. Material: Kunststoff. Produktlinie: CombBind. Ringdurchmesser: 12 mm. Ringe: 21 Ringe. Rückenbreite: 12 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
694 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
430 mm
Breite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, plastikbinderücken 12 mm, plastikbinderücken, binderücken plastik, 4028177, GBC, BINDERÜCKEN, 7044390, PLASTIKBINDERÜCKEN, DRAHTBINDERÜCKEN, BINDEMAPPE, BUCHBINDEMAPPE, THERMOBINDEMAPPEN, THERMOBINDEGERÄT, EINBANDDECKEL, BÜROBINDEGERÄT
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,00*
€ 10,45*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,94*
€ 10,67*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 7,71*
€ 11,46*
2 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,76*
€ 11,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,06*
€ 11,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0771* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,46*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,88*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,56*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,72*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,64*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,50*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,82*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,83*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,73*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,99*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,07*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 7,96*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 7,95*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,23*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.