Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-D43580 Herst.-Nr.: 821519 EAN/GTIN: 4005546803067 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Namensschilder CLICK FOLD werden seit neuestem aus 70% recyceltem Polypropylen hergesstellt Features: Konvexes, einteiliges Namensschild aus 70% recyceltem PP Mit Magnet für einfaches und materialschonendes Befestigen an empfindlichen Textilien Dezentes Design für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. auf Konferenzen, Messen oder Seminaren Einzigartiger Klick-Mechanismus zum einfachen Austauschen der Einsteckschilder Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion Innenmaße: 54 x 90 mm (H x B) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Verwendung für Papiergrößen: | 90 x 54 mm (B x H) | Produkttypenbezeichnung: | Click Fold | Ausführung des Inhalts (Packung): | 10 St./Pack. | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Werkstoff: | 70% recyceltem Polypropylen | Befestigungstechnik: | Magnet | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Namensschild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable magnet, ausweis halter, durable ausweis-halter, 04005546803067, Durable, CLICK FOLD MAGNET 54x90mm - 8215, namensschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (27) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 24,04* | € 31,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 25,73* | € 34,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 26,49* | € 35,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 27,20* | € 35,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 27,37* | € 36,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,737* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|