Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Gewebeband
>
Artikel
Gepäckgurt 5x200cm schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA412241
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
105301
EAN/GTIN:
4047443062840
Suchbegriffe:
Gepäckgurt
Kofferband
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Verhindert das Öffnen während des Transports
Strapazierfähiger und längenverstellbarer Gepäckgurt aus Gewebeband mit Schnalle
Hilft Ihr Gepäck leichter zu erkennen
Material: Nylon
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.15 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Hama
... >
Lager 467
>
Geschäftsausstattung
>
Sicherheit
Weitere Suchbegriffe:
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
hama gepäckgurt
,
gepäckgurt
,
gewebe-band schwarz
,
Koffergurt
,
Taschengurt
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
3 Tage
5
€ 5,49*
ab € 4,31*
€ 6,32*
Lager 8066
3 Tage
307
€ 4,99*
ab € 4,65*
€ 6,73*
Lager 639
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 5,35*
€ 7,62*
Lager 467
12 Tage
5
€ 5,87*
ab € 5,62*
€ 8,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,25*
€ 20,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 2in1-Mikroperlen-Reisekissen, Beere
Hama
00105367
ab € 14,58*
Ähnlich
Hama Gepackanhanger 2er-Set, Schwarz
Hama
00105322
ab € 4,03*
Ähnlich
Hama Gepackanhanger mit verdecktem Adressfeld, 11 x 7,5 cm, Dunkelblau
Hama
00139516
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama Gepackanhanger, 9 x 5 cm, 2er-Set, Dunkelblau
Hama
00139501
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama Gepackanhanger, 9 x 5 cm, 2er-Set, Grun
Hama
00139508
ab € 5,78*
Ähnlich
Hama Gepackanhanger, 9 x 5 cm, 2er-Set, Orange
Hama
00139509
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama Gepackgurt, 5 x 200 cm, Orange
Hama
00139525
ab € 5,01*
Ähnlich
Hama Nackenhornchen, aufblasbar, 48 x 32 cm, Grau
Hama
00139528
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama Outdoortasche, 10 l, Schwarz
Hama
00178174
ab € 11,32*
Ähnlich
Hama Outdoortasche, wasserdicht, 10 l, Schwarz
Hama
00139534
ab € 14,22*
Ähnlich
Hama Reisekissen, aufblasbar, Grau
Hama
00096292
ab € 17,37*
Ähnlich
Hama Schutzhulle fur Perso, EC-Karte etc. gegen Datendiebstahl per Funk, 2er-Set
Hama
00105354
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen