Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenband Dymo D1 9mm/7m schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikettenband Dymo D1 9mm/7m schwarz/rot
Etikettenband Dymo D1 9mm/7m schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA433497
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720720
EAN/GTIN:
     5411313409179
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Kassette für Beschriftungsgerät D1 Schriftband
  • DYMO LabelPOINT 150, 250, 350, LabelMANAGER 150, 350, 450, PC, D1-Band
  • wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend
  • Material: Kunststoff
  • Größe (B x L): 9 mm x 7m
  • Farbe Druck/Farbe Schriftband: Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Bandfarbe:
rot
Bandlänge:
7 m
Bruttogewicht:
0.04 kg
Marke:
Dymo
Schriftfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, dymo schriftbandkassette 9mmx7m schwarz auf rot, dymo d1, dymo d1 9mm x 7m, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Etikettendrucker, Farbbandkass, Farbbandkassette, Kassette
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 9,05*
€ 12,22*
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 9,89*
€ 13,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 10,15*
€ 13,36*
1
€ 4,50*
ab € 9,95*
€ 13,37*
Lager 467
100
1
€ 5,87*
ab € 10,26*
€ 13,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 10,26* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720690
ab € 10,11*
Zubehör
Dymo
S0720700
ab € 14,08*
Zubehör
Dymo
S0720710
ab € 9,60*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,21*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 8,34*
Zubehör
Dymo
2093096
ab € 82,57*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 67,42*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 115,02*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 97,56*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,92*
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 299,71*
Zubehör
Dymo
S0784460
ab € 40,97*
Zubehör
Dymo
S0784470
ab € 41,70*
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,19*
Zubehör
Dymo
S0946350
ab € 32,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.