Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hüllen Easy farblos VE=10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
CD-Hüllen Easy farblos VE=10 Stück
CD-Hüllen Easy farblos VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA463763
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     522319
EAN/GTIN:
     4005546501925
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
  • 2 CDs bzw. 1 CD mit Booklet
  • extrastarke Hülle mit Schutzvlies, mit Lochung und Rastmechanik
  • für den CD-Ständer 5225, für die Transporttasche 5224 oder zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern, Beutel mit 10 Stück
  • aus Polypropylen (PP)
  • 155 x 240 x 13 mm
  • transparent
Weitere Informationen:
Aufbewahrungsart:
Hülle
Breite:
155 mm
Bruttogewicht:
0.095 kg
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Folientasche, CD-Rack, CD-Ständer, DVD-Rack, DVD-Ständer, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringordner transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, CD, CD-Luftpolstertasche, CD-Versandbox, CD-Versandhülle, CD-Versandkuvert, CD-Versandtasche, CDLuftpolstertasche, CDVersandbox, CDVersandhülle, CDVersandkuvert, CDVersandtasche, Dauerversandtasche, Disketten, Disketten-Versandkuvert, Disketten-Versandtasche, DiskettenV, DiskettenVersandkuvert, DiskettenVersandtasche, Luftpolstertasche, Versandbox, Versandhülle, Versandkuvert, Versandtasche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 3,52*
€ 5,44*
Lager 467
17
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 3,70*
€ 5,73*
1
pro Beutel
€ 6,78*
ab € 3,75*
€ 5,77*
1 Tag
80
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 5,89*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 6,08*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,73*
€ 6,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,17*
€ 6,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,92*
€ 5,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,78*
€ 5,69
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,76*
€ 5,66
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,61*
€ 5,49
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,70*
€ 4,40
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Hüllen (ab € 0,37* pro Hülle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
523919
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
523819
ab € 4,08*
Ähnlich
Durable
528219
ab € 2,17*
Ähnlich
Durable
522219
ab € 5,29*
Ähnlich
Durable
520319
ab € 4,80*
Ähnlich
Durable
520219
ab € 2,03*
Ähnlich
Durable
526906
ab € 3,27*
Ähnlich
Durable
528806
ab € 3,16*
Ähnlich
Durable
521019
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.