Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Topstar Sitness schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Topstar Sitness schwarz
Drehhocker Topstar Sitness schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA470778
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI69G20
EAN/GTIN:
     4014296541334
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Arbeitsdrehstuhl
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV geprüft).
  • Runder, ergonomisch geformter Sitz.
  • Stabiler Standfuß, gelagert auf einem patentiertem Gummireifen (original Schweizer-Walser-Patent), seitliche Auslenkung luftdruckabhängig einstellbar, Metallfußplatte chrom.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
41 cm
Bruttogewicht:
8 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz/silber
Farbname:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
PP (Polypropylen)
Material des Fußes:
Aluminium
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
51 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polypropylen
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Prüfzeichen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 100,47*
€ 125,95*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,51*
€ 126,00*
€ 5,50*
ab € 100,97*
€ 127,73*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 104,24*
€ 130,58*
€ 4,95*
ab € 110,07*
€ 136,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
SI69 G26
ab € 100,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.