Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Sitness 20 Bürohocker mit Stoffbezug, bis 110 kg Gewicht: 7,5 kg Version: 01 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR Sitness 20 Bürohocker mit Stoffbezug, bis 110 kg Gewicht: 7,5 kg Version: 01 - schwarz
TOPSTAR Sitness 20 Bürohocker mit Stoffbezug, bis 110 kg Gewicht: 7,5 kg Version: 01 - schwarz
TOPSTAR Sitness 20 Bürohocker mit Stoffbezug, bis 110 kg Gewicht: 7,5 kg Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-TS5050.01
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI69 G20
EAN/GTIN:
     4014296541334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Arbeitsdrehstuhl
Topstar Bürohocker Sitness 20 für automatisches Rückentraining im Büroalltag

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

Topstar® SITNESS 20

  • bequemer Dreh- und Bürohocker
  • empfohlene Sitzdauer von max. 4h pro Tag
  • runde Sitzform
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Toplift, entsprechende Sitztiefenfederung
  • Standfuß, Aluminium-poliert
  • garantierte 3D-Beweglichkeit des gesamten Hockers
  • Gummireifen

Produktdaten:

  • Sitzhöhe: 44 – 55 cm
  • Sitzfläche: 41 x 41 cm
  • Bezug: Polypropylen
  • Gestellmaterial: Aluminium

  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
7,5
Produktart:
Bürohocker
Produktkategorie:
Stühle
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Gummireifen
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,52*
€ 126,11*
€ 5,50*
ab € 100,98*
€ 127,83*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 104,25*
€ 130,83*
€ 4,95*
ab € 110,54*
€ 137,30*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 108,07*
€ 137,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
SI69 G26
ab € 101,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.