Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Laminierfolie
>
Laminierrollen
>
Artikel
Laminierfolienrolle Ezload 305mmx75m 75my glänzend VE=2 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA498611
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
3400927EZ
EAN/GTIN:
0033816056350
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Laminier-Filmrollen
GBC Laminierfilm Ezload
Rolle
Für die Rollenlaminiergeräte RollSeal und Ultima 35 Ezload
Mit korrespondierenden Steckverbingungen gegen falsches Einlegen
Glänzend
75mic
Material: Polyester
Format: 305mm x 75m
Inhalt: 2 Stück
Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Bruttogewicht:
4.08 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
GBC
Material:
PES (Polyester)
Materialstärke:
75 mic
Packungsinhalt:
2 Stück
Rollenlänge:
75 m
... >
Lager 467
>
Büromaschinen, -zubehör
>
Laminiertaschen
Weitere Suchbegriffe:
Laminier-Rollen
,
Laminierfilmrollen
,
Laminierfolienrollen
,
Laminierrollen
,
gbc laminierrollen 75my
,
laminier filmrollen
,
laminierfolienrollen gbc
,
Folientaschen
,
Heißlaminierfolien
,
Heißlaminiertaschen
,
Laminiertaschen
,
Pouches
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 64,85*
€ 87,38*
Lager 8465
3 Tage
14
€ 4,50*
ab € 66,67*
€ 87,41*
Lager 467
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 72,76*
€ 94,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 36,38* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laminierfilm Ezload, Rolle, 305mm x 150m, 42,5mic, glänzend, 2 Stück,transparent
GBC
3400919EZ
ab € 67,42*
Sonstiges
Laminierfilm Ezload, Rolle, 305mm x 60m, 125mic, glänzend, 2 Stück, transparent
GBC
3400931EZ
ab € 103,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen