Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Laminierfolie
>
Laminierrollen
>
Artikel
Laminierfilm Ezload, Rolle, 305mm x 60m, 125mic, glänzend, 2 Stück, transparent
Menge:
2er Pack
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5920931
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
3400931EZ
EAN/GTIN:
0033816056367
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Kalt-Laminierrolle
GBC Laminierfilm Ezload. Rolle. Für die Rollenlaminiergeräte RollSeal und Ultima 35 Ezload. Mit korrespondierenden Steckverbingungen gegen falsches Einlegen. Glänzend. 125mic. Material: Polyester. Format: 305mm x 60m. Inhalt: 2 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Breite:
305
Länge:
60
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Stärke der Folie:
125
selbstklebend:
Nein
Verwendung für Gerätetyp:
Rollenlaminergerät RollSeal und Ultima 35 Ezload
Werkstoff:
Polyester
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kaltlaminier-Taschen
,
Kaltlaminierfolie
,
Kaltlaminierrolle
,
Kaltlaminiertaschen
,
Laminier-Karten
,
Laminierkarten
,
Laminier-Filmrollen
,
Laminier-Rollen
,
Laminierfilmrollen
,
Laminierfolienrollen
,
Laminierrollen
,
laminierfolienrolle glasklar 125my
,
laminier filmrollen
,
laminierfilmrollen 125 my
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
pro 2er Pack
€ 5,50*
ab € 103,73*
€ 136,13*
Lager 690
13 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 107,32*
€ 136,26*
Lager 467
9 Tage
5
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 109,24*
€ 139,15*
Lager 94QG7
2 Tage
15
pro Paket
€ 2,90*
ab € 111,95*
€ 141,99*
Lager 639
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,99*
ab € 146,71*
€ 183,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
2er Pack
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 136,13*
€ 161,99
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 129,57*
€ 154,19
pro 2er Pack
ab 3 2er Pack
€ 128,33*
€ 152,71
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 121,19*
€ 144,22
pro 2er Pack
ab 6 2er Pack
€ 120,01*
€ 142,81
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 115,65*
€ 137,62
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 103,73*
€ 123,44
pro 2er Pack
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC NAP2 75 305X75 GLS C25 PI
GBC
3400927
ab € 64,88*
Sonstiges
Laminierfilm Ezload, Rolle, 305mm x 150m, 42,5mic, glänzend, 2 Stück,transparent
GBC
3400919EZ
ab € 67,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen