Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox memorion schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox memorion schwarz
Zettelbox memorion schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA702356
Hersteller:
     Confon
Herst.-Nr.:
     25701
EAN/GTIN:
     4006221257014
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Zettelkasten mit gestanztem Loch im Zettelblock, für den immer griffbereiten Stift.
  • Freie Zettelkante zur bequemen Blattentnahme mit 600 Blatt Notizpapier
  • Blattformat 10 x 10 cm,
  • Ersatzpapier lieferbar.
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Bruttogewicht:
0.739 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
86 mm
Marke:
Arlac
Material:
Kunststoff
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelboxen 10 x 10 cm, notizzettel, notizzettel 10x10, 257, Notizpapier, Notizpapier-Spender, Notizpapierspender, Spender, Zettelschale, Zettelspender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 5,49*
ab € 9,08*
€ 13,68*
€ 4,30*
ab € 9,31*
€ 14,07*
€ 6,95*
ab € 9,16*
€ 14,24*
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 9,84*
€ 14,74*
1 Tag
22
€ 4,99*
ab € 10,91*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Confon
880
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.