Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox gefüllt, schwarz ARLAC 25701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox gefüllt, schwarz ARLAC 25701
Zettelbox gefüllt, schwarz ARLAC 25701
Zettelbox gefüllt, schwarz ARLAC 25701
Artikel-Nr.:
     639-862052023
Hersteller:
     Confon
Herst.-Nr.:
     25701
EAN/GTIN:
     4006221257014
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Notizzettelbox Arlac memorion 257-01, schwarz, inkl. Notizzettel 10 x 10 cm sind ideal geeignet für den Schreibtisch. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz. Maße: ca. 125 x 80 x 125 mm (BxHxT), gefüllt: mit ca. 600 losen Notizzetteln 10x10cm (weißes Papier). Ausführung: gestanztes Loch im Zettel für den Stift, leichte Entnahme der Zettel durch geöffneten Entnahmeecke. Ersatzblock Arlac Nr. 880.
Weitere Informationen:
Breite:
125
Farbe:
schwarz
Höhe:
80
Tiefe:
125
Verwendung für Papiergrößen:
10x10cm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelboxen 10 x 10 cm, notizzettel, notizzettel 10x10, gefüllt, schwarz, ARLAC, 25701
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 5,49*
ab € 9,08*
€ 13,68*
€ 4,30*
ab € 9,31*
€ 14,07*
€ 6,95*
ab € 9,16*
€ 14,24*
9 Tage
16
€ 5,87*
ab € 9,84*
€ 14,74*
Lager 639
22
€ 4,99*
ab € 10,91*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Confon
880
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.