Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox gefüllt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-862052023
Hersteller:
     Confon
Herst.-Nr.:
     25701
EAN/GTIN:
     4006221257014
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Notizzettelbox Arlac memorion 257-01, schwarz, inkl. Notizzettel 10 x 10 cm sind ideal geeignet für den Schreibtisch. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz. Maße: ca. 125 x 80 x 125 mm (BxHxT), gefüllt: mit ca. 600 losen Notizzetteln 10x10cm (weißes Papier). Ausführung: gestanztes Loch im Zettel für den Stift, leichte Entnahme der Zettel durch geöffneten Entnahmeecke. Ersatzblock Arlac Nr. 880.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
125 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
125 mm
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
inkl. 600 Blatt, 10 x 10 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
9
€ 5,49*
ab € 9,10*
€ 13,66*
€ 4,30*
ab € 9,31*
€ 14,06*
€ 6,95*
ab € 9,17*
€ 14,23*
10 Tage
17
€ 5,87*
ab € 9,79*
€ 14,72*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 10,83*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Confon
880
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.