Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Jumbo Grip neon Textliner rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker Jumbo Grip neon Textliner rosa
Textmarker Jumbo Grip neon Textliner rosa
Artikel-Nr.:
     467-KATA709648
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114828
EAN/GTIN:
     4005401148289
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Doppelanspitzer
  • Trockentextmarker 1148 rosa
  • Ausführung Schaft: Holz, ergonomische Dreikantform, 175 mm, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • Farbe des Schaftes: rosa
  • Extradicke, weiche, leuchtstarke Mine für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere.
  • Stärke der Mine: 5,4
  • Farbe: rosa
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Trockentextmarker
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
rosa
Schreibfarbe:
rosa
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,54*
1 Tag
2232
1
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,61*
1
€ 6,78*
ab € 0,91*
€ 1,62*
Lager 467
2263
1
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,68*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,73*
Zubehör
Faber-Castell
116000
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
114851
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114807
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114863
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
114815
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
182700
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.