Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA716249 Herst.-Nr.: 1450-13 EAN/GTIN: 4012473145047 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schubladenbox SYSTEMBOX mit 5 geschlossenen Schubladen inkl. Beschriftungsclips (Art.-Nr. 1021) für Papierformat DIN A4 und größer
- Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität
- Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen
- Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit ideal geeignet für den Schrankeinsatz
- Extra stabile Verarbeitung
- Stapelbar, dadurch Platz sparend
- Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- Außenmaße (B x T x H): 275 x 330 x 320 mm
- Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 238 x 305 x 45 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe des Gehäuses: schwarz
- Farbe der Schubladen: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Schubfächer: | 5 | Art der Schubladenfront: | geschlossen | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | 5 geschlossene Schübe | Breite: | 275 mm | Bruttogewicht: | 3.5 kg | Farbe: | schwarz | Farbe der Schublade: | schwarz | Farbe des Gehäuses: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Gehäusefarbe: | schwarz | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 320 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 330 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, schubladenbox 5 schübe geschlossen schwarz, beschriftungsfeld han, kunststoffgehäuse, 1450, Ablagebox, Briefablagebox, Formularbox, Schrankbox, Schrankset, Schubladenboxen, Schubladenset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 19,60* | € 25,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 19,83* | € 26,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 20,09* | € 26,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 20,89* | € 27,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 20,38* | € 27,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|