Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox SYSTEMBOX, DIN A4 und größer, 5 geschlossene Schubladen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-260008
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1450-13
EAN/GTIN:
     4012473145047
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Schubladenbox SYSTEMBOX mit 5 geschlossenen Schubladen inkl. Beschriftungsclips (Art.-Nr. 1021) für Papierformat DIN A4 und größer. Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit ideal geeignet für den Schrankeinsatz. Extra stabile Verarbeitung. Stapelbar, dadurch Platz sparend. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 275 x 330 x 320 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 238 x 305 x 45 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe des Gehäuses: schwarz. Farbe der Schubladen: schwarz.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz/schwarz
Format:
A4/C4
Anzahl der Schubfächer:
5
Höhe der Schublade:
45 mm
Außenmaße (B x H x T):
275 x 320 x 330 mm
Innenmaße (B x H x T):
238 x 45 x 305 mm
Auszugsperre:
vorhanden
Beschriftungsfeld:
vorhanden
stapelbar:
ja
Material:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, schubladenbox han, kunststoffgehäuse, Formularboxen, Formularkästen, Schubladenboxen, Ablagekörbe, -boxen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 19,79*
€ 26,45*
Lager 690
17
1
€ 5,49*
ab € 20,04*
€ 26,71*
1
€ 4,00*
ab € 20,48*
€ 27,50*
3 Tage
318
1
€ 2,90*
ab € 20,76*
€ 27,50*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,74*
€ 27,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.