Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA738013 Herst.-Nr.: 9703 EAN/GTIN: 4004675097033 |
| |
|
| | |
| - EuroFormat mit Spitzenfassung aus Edelstahl für gleichbleibend feine Schrift
- ca. 0,4 mm.
- Tinte nicht löschbar.
- Passend für Schneider Tintenschreiber TOPLINER 911 und andere.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen | Bruttogewicht: | 0.00242 kg | dokumentenecht: | nein | lichtbeständig: | ja | Marke: | Schneider | Minensystem: | Euro-Format | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Faserschreibermine, Feinschreiber-Mine, Feinschreibermine, Finelinermine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, feinschreiber, Faserzeichnermine, Feinlinermine, Schreibgerät, Tintenzeichnermine |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,30* | € 0,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,31* | € 0,55* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,32* | € 0,58* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,32* | € 0,60* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,49* | € 0,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|