Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA738021 Herst.-Nr.: 9704 EAN/GTIN: 4004675097040 |
| |
|
| | |
| - Fineliner-MineTOPLINER 970
- Euro-Format, Spitzenfassung aus Edelstahl für gleichbleibend feine Schrift
- Tinte hergestellt auf Wasserbasis, nicht löschbar, lichtbeständig
- Kann aufgrund der Cap-Off-Tinte mehrere Tage offen liegen (z. B. über das Wochenende) ohne einzutrocknen
- Passend für Schneider TOPLINER 911
- Strichstärke: 0,4 mm
- Schreibfarbe: grün
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen | Bruttogewicht: | 0.00242 kg | dokumentenecht: | nein | lichtbeständig: | ja | Marke: | Schneider | Minensystem: | Euro-Format | Schaftfarbe: | grün | Schreibfarbe: | grün | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Faserschreibermine, Feinschreiber-Mine, Feinschreibermine, Finelinermine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, feinschreiber, Faserzeichnermine, Feinlinermine, Schreibgerät, Tintenzeichnermine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,40* | € 0,73* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,38* | € 0,73* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,49* | € 0,90* | | | | | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,63* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|