Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA750624 Herst.-Nr.: 120-1 EAN/GTIN: 4007817104606 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantformat - Made from Upcycled Wood
- Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen
- Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004, 511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse
- Bleistift Noris - Unglaublich bruchfest Sechskantform, gespitzt Schaftoberfläche: Schaft lackiert Besonders bruchfest durch hartverleimte Mine Härtegradkennzeichnung vorhanden Länge: 176 mm Schaftfarbe: gelb, schwarz Härtegrad: B
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.004 kg | Form: | sechskant | Härtegrad: | B | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Schaftfarbe: | schwarz/gelb | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Wasserlack: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, bleistift staedler sechskant, bleistift mit radierer, staedler bleistift, 120, Bürobleistift, Dreikant, Dreikant-Bleistift, DreikantBleistift, holzgefasster, Holzstift, Kunstharz, Kunstharz-Bleistift, KunstharzBleistift, Markenbleistift, Schreibgerät, Schulbleistift, Sechskant, Sechskant-Bleistift, SechskantBleistift, Zeichenstift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,36* | € 0,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,36* | € 0,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,37* | € 0,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,37* | € 0,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,37* | € 0,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,37* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|