Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA759933 Herst.-Nr.: 4-88004 EAN/GTIN: 4004764040667 |
| |
|
| | |
| - Fineliner edding 88 office liner F
- Kappenmodell
- Einwegfineliner mit Kunststoffspitze
- Tinte auf Wasserbasis
- Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Schwarz-weiss gestreifter Kunststoffschaft
- Umsteckbare Kunststoff-Clipkappe in Schreibfarbe
- Strichstärke: 0,6 mm
- Schreibfarbe: grün
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.00906 kg | Farbe: | grün | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Mine versenkbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz/weiß | Schreibfarbe: | grün | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,6 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feinschreiber, 88, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,29* | € 0,53* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,29* | € 0,54* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,29* | € 0,57* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,32* | € 0,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,37* | € 0,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|