Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinliner 88, 0,6mm, grün EDDING 88-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinliner 88, 0,6mm, grün EDDING 88-004
Feinliner 88, 0,6mm, grün EDDING 88-004
Feinliner 88, 0,6mm, grün EDDING 88-004
Feinliner 88, 0,6mm, grün EDDING 88-004
Feinliner 88, 0,6mm, grün EDDING 88-004
Feinliner 88, 0,6mm, grün EDDING 88-004
Feinliner 88, 0,6mm, grün EDDING 88-004
Feinliner 88, 0,6mm, grün EDDING 88-004
Feinliner 88, 0,6mm, grün EDDING 88-004
Feinliner 88, 0,6mm, grün EDDING 88-004
Feinliner 88, 0,6mm, grün EDDING 88-004
Feinliner 88, 0,6mm, grün EDDING 88-004
Feinliner 88, 0,6mm, grün EDDING 88-004
Feinliner 88, 0,6mm, grün EDDING 88-004
Artikel-Nr.:
     639-126146011
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     88-004
EAN/GTIN:
     4004764040667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner für feines und präzises Schreiben und Unterschreiben auf Papieroberflächen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,6 mm. Die Tinte ist auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Kunststoffspitze
Farbe der Kappe:
grün
Farbe des Schaftes:
schwarz/weiß
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Strichstärke:
0,60 mm
dokumentenecht:
false
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber edding grün, feinliner grün, feinliner edding, 2410066426, 4-88004, Minenstifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
357
1
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,53*
1
€ 7,95*
ab € 0,29*
€ 0,55*
1
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,60*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 0,31*
€ 0,61*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200004
ab € 0,45*
Ähnlich
edding
4-2185004
ab € 0,68*
Ähnlich
edding
4-345011
ab € 0,50*
Ähnlich
edding
4-89004
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.