Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foliendeckel HiClear 0,2mm transparent VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foliendeckel HiClear 0,2mm transparent VE=100 Stück
Foliendeckel HiClear 0,2mm transparent VE=100 Stück
Foliendeckel HiClear 0,2mm transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA766089
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE012080E
EAN/GTIN:
     5028252262538
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
  • Einbanddeckel HiClear
  • für Format A4
  • aus PVC-Folie, Materialstärke 200 Micron
  • Farbe: transparent
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
glasklar
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
297 mm
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
200 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, deckfolien a4, deckfolie, 012080, Abdeckfolie, Bindemappe, Cover, Foliendeckel, HiClear, Umschlagdeckel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 15,54*
€ 4,00*
ab € 11,04*
€ 16,31*
Lager 467
63
€ 5,87*
ab € 11,64*
€ 16,66*
1 Tag
416
€ 5,95*
ab € 11,66*
€ 16,66*
€ 5,50*
ab € 10,92*
€ 16,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,19*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,37*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,70*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,69*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,75*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,92*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,48*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 17,94*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.