Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Klemmschiene
>
Deckblatt
>
Deckfolie
>
Artikel
GBC Deckblattfolie CE012080E DIN A4
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-Y24770
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
CE012080E
EAN/GTIN:
5028252262538
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
ibiClear Klarsichtfolie für das Deckblatt transparent 0,20 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
HiClear™
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Deckblattfolie HiClear™
Ausführung des Inhalts (Packung):
100 St./Pack.
Dicke der Folie:
0.2 mm
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Werkstoff:
PVC
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Klar
Produkt-Art:
Deckblattfolie
... >
Büro
>
Bürogeräte
>
Bindegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Einbanddeckel
,
Präsentationsdeckblatt
,
Deckfolie
,
Umschlag-Folie
,
Umschlagfolie
,
gbc deckblatt din a4 pvc
,
deckfolien a4
,
deckfolie
,
GBC
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 107
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 15,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,04*
€ 16,31*
Lager 467
9 Tage
63
€ 5,87*
ab € 11,64*
€ 16,66*
Lager 1682
1 Tag
416
€ 5,95*
ab € 11,66*
€ 16,66*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 10,92*
€ 16,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1104* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, blau
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
GBC
CE020030
ab € 11,19*
Zubehör
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
GBC
CE020071
ab € 12,37*
Zubehör
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, dunkelgrün
GBC
CE040045
ab € 9,71*
Zubehör
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, marineblau
GBC
CE040020
ab € 9,69*
Zubehör
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
GBC
CE040031
ab € 9,75*
Zubehör
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
GBC
CE040070
ab € 9,68*
Zubehör
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 300 Micron, 100 Stück, transparent
GBC
IB386848
ab € 17,92*
Zubehör
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, blau
GBC
IB386800
ab € 17,48*
Zubehör
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, schwarz
GBC
IB386831
ab € 17,94*
Zubehör
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, weiß
GBC
IB386817
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen