Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 A-Z PP grau halbe Höhe


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Register A4 A-Z PP grau halbe Höhe
Register A4 A-Z PP grau halbe Höhe
Artikel-Nr.:
     467-KATA767335
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12620000
EAN/GTIN:
     4002432301614
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
  • Plastikregister A-Z, A4, Überbreite
  • mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung
  • halbe Höhe, Material: Polypropylen (PP)
  • Blattanzahl: 20
  • Format: 238 x 180 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Besonderheiten:
Deckblatt aus Karton
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.109 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
180 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Taben:
Buchstaben
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
421
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,51*
€ 2,56*
1 Tag
421
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,69*
Lager 467
81
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,56*
€ 2,71*
1 Tag
9
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,72*
1 Tag
388
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,81*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,71*
€ 3,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,27*
€ 2,70
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,12*
€ 2,52
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 2,10*
€ 2,50
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,06*
€ 2,45
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,01*
€ 2,39
pro Satz
ab 10000 Sätze
€ 1,56*
€ 1,86
pro Satz
1 Satz enthält 20 Blätter (ab € 0,078* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,49*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,82*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,30*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.