Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
>
Artikel
Register A4 1-31 PP grau mit Deckblatt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA767408
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
12810000
EAN/GTIN:
4002432301836
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastikregister 1-31, A4, Überbreite
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung
Material: Polypropylen (PP)
Blattanzahl: 31
Format: 238 x 297 mm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-31
Besonderheiten:
Deckblatt aus Karton
Blattanzahl:
31 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.266 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Taben:
Zahlen
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner und -zubehör
>
Register
Weitere Suchbegriffe:
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Abhefthülle
,
Klarsichthüllen mit Lochrand
,
Prospekthüllen
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
kunststoffregister a4 1-31 grau
,
kunststoff-register 1-31
,
kunststoff register
,
1281
,
Kunststoff
,
Ordner
,
OrdnerRegister
,
Register
,
Zahlen
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
221
1
€ 5,49*
ab € 3,33*
€ 5,51*
Lager 467
11 Tage
221
1
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 5,79*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,58*
€ 5,86*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 6,04*
Lager 1682
1 Tag
618
1
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 6,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 8,5 mm, weiß
Herma
4202
ab € 6,34*
Zubehör
Etiketten für CD-Box A4, 114,3 x 5,5 mm, weiß Papier matt 1200 St.
Herma
5078
ab € 6,08*
Zubehör
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, grau
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Kartonregister 1-20, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Leitz
43260000
ab € 4,34*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 38 mm, 175 Stück, weiß
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig
Leitz
43400000
ab € 1,08*
Zubehör
Papierregister Blanko, A4, Papier, 15 Blatt, grau
Leitz
12240085
ab € 1,52*
Zubehör
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Leitz
12200085
ab € 3,00*
Zubehör
Plastikregister 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Leitz
12920000
ab € 2,83*
Zubehör
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 24 Ordner, grau
Leitz
13240085
ab € 45,33*
Zubehör
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 36 Ordner, grau
Leitz
13360085
ab € 64,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen