Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängehefter A4 2 kurze Beschriftungsfenster PVC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängehefter A4 2 kurze Beschriftungsfenster PVC weiß
Einhängehefter A4 2 kurze Beschriftungsfenster PVC weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA769778
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41900001
EAN/GTIN:
     4002432324071
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
  • Einhängehefter Universal mit transparentem Vorderdeckel, farbiger Rückdeckel
  • 2 Beschriftungsfenster
  • Lochung zum Einhängen in Ordner, Einschubkanal für Hängeschiene
  • Kunststoff-Heftmechanik, beweglicher Heftfalz
  • aus PVC-Folie (RC)
  • für A4
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
252 mm
Bruttogewicht:
0.069 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
weiß
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
weiß
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Leitz
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einhänge-Sichthefter, Einhänge-Hefter, Einhängehefter, Ösen-Hefter, Ösenhefter, Hänge-Hefter, Hängehefter, Hänge-Ordner, Hängeordner, Leitz-Ordner, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, Standard-Ordner, Standardordner, leitz-ordner weiss a4, standard ordner, leitz standard-ordner, 4190, Einhänge, Einhänge-Schnellhefter, EinhängeSchnellhefter, EinhängeSichthefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastik, Plastik-Sichthefter, PlastikSichthefter, Schnellhefter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
€ 5,49*
ab € 3,80*
€ 3,94*
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 4,32*
1 Tag
96
€ 4,99*
ab € 4,29*
€ 4,44*
Lager 467
96
€ 5,87*
ab € 4,30*
€ 4,47*
€ 5,50*
ab € 4,49*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 0,5498*
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 55,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.