Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA773240 Herst.-Nr.: 1318 EAN/GTIN: 4004182013182 |
| |
|
| | |
| - Formulare Aufmaßbuch
- 60 g/qm, Klebebindung
- beschriftbar mit: Hand, Schreibmaschine
- mit 2 Blatt Blaupapier
- Ausführung (Perforationsart und ggf. Angabe ob selbstdurchschreibend und ob Abheftlochung): Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation
- Papierformat: A4
- Papiergröße: 210 x 297 mm (B x H)
- 100 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Anzahl der Durchschläge: | 1 | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Farbe der Durchschläge: | gelb | Formulartyp: | Aufmaßbuch | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | nummeriert: | nein | Papiergewicht: | 53 g/qm | selbstdurchschreibend: | nein | GPSR: | Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Straße, 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, www.avery-zweckform.com, info@avery-zweckform.com, +49 8024 641 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefdurchschlagpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, aufmaßbuch zweckform, aufmaßbuch, blaupapier a4, 1318, avery, bauformularee, zweckform |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,43* | € 9,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,57* | € 9,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,62* | € 9,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,45* | € 11,25* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,53* | € 12,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0853* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|