Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 54x35mm VE=24 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten 54x35mm VE=24 Stück weiß
Etiketten 54x35mm VE=24 Stück weiß
Etiketten 54x35mm VE=24 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA773925
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3087
EAN/GTIN:
     4004182030875
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Etiketten aus holzfreiem Papier chlorfrei gebleicht.
  • Farbe: weiß.
  • 54x35mm
  • VE=24 Stück
  • Ideal zum Kennzeichnen, Beschriften, Markieren und Hinweisen Schaffen blitzschnell Ordnung und Übersicht auf Akten, Unterlagen, Karteikarten etc.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
4
Anzahl Etiketten je Packung:
24
Breite:
54 mm
Etikettenbreite:
54 mm
Etikettenhöhe:
35 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
24 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, 3087, aufkleber, avery, etikett, etiketten, handbeschriftung, vielzweck, vielzwecketiketten, zweckform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
10
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,37*
2 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,37*
1
€ 4,75*
ab € 0,87*
€ 1,51*
1 Tag
190
10
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 1,79*
1
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
1 Stück enthält 24 Etiketten (ab € 0,03709* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.