Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten, 54x35mm, 24 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3087


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten, 54x35mm, 24 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3087
Vielzwecketiketten, 54x35mm, 24 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3087
Vielzwecketiketten, 54x35mm, 24 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3087
Vielzwecketiketten, 54x35mm, 24 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3087
Vielzwecketiketten, 54x35mm, 24 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3087
Vielzwecketiketten, 54x35mm, 24 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3087
Vielzwecketiketten, 54x35mm, 24 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3087
Vielzwecketiketten, 54x35mm, 24 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3087
Vielzwecketiketten, 54x35mm, 24 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3087
Vielzwecketiketten, 54x35mm, 24 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3087
Artikel-Nr.:
     639-602144
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3087
EAN/GTIN:
     4004182030875
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Markieren, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 54 x 35 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 6. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 24 Etiketten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
6
Anzahl der Etiketten je Packung:
24
Breite:
54
Farbe:
weiß
Höhe:
35
wieder ablösbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, 3087, adressaufkleber, adressaufkleber drucken, adressetiketten, adressetiketten drucken, aufkleber, aufkleber bedrucken, aufkleber drucken, avery, avery zweckform, beschriftung, etikett, etiketten, etiketten bedrucken, etiketten drucken, etiketten handbeschriften, etiketten klein, etiketten zum beschriften, klebeetiketten, labels, labesl, namensaufkleber, namensetiketten, preisauszeichnung, preisetikett, preisetiketten, selbstklebende etiketten, universal etiketten, vielzwecketiketten, zweckform, zweckform 3087
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,37*
Lager 639
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,37*
1
€ 4,75*
ab € 0,87*
€ 1,50*
3 Tage
70
10
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 1,79*
1
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,76*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blätter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Blatt
ab 30000 Blätter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blätter
Mindestbestellmenge: 10 Blätter ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.