Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten, 54x35mm, 24 Stück, weiß


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602144
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3087
EAN/GTIN:
     4004182030875
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Markieren, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 54 x 35 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 6. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 24 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
54 x 35 mm
Inhalt:
6 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
24
Format:
Kleinformat
Form:
abgerundete Ecken
Format Breite (Etikett):
54
Format Länge (Etikett):
35
Grundmaterial:
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,37*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,37*
1
€ 4,75*
ab € 0,87*
€ 1,50*
Lager 690
70
10
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 1,79*
1
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,76*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blätter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Blatt
ab 30000 Blätter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blätter
Mindestbestellmenge: 10 Blätter ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.