Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA789606 Herst.-Nr.: 68/054 EAN/GTIN: 4006381121095 |
| |
|
| | |
| - Fasermaler und Highlighter STABILO Pen 68
- Schaft in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, umweltfreundlicher Polypropylen-Kunststoff
- formstabile Rundspitze, Spitze druckgesichert
- pigmentierte Universaltinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
- Farbintensiver Premium-Fasermaler von hoher Brillanz und Leuchtkraft, auch zum Leuchtmarkieren von Texten geeignet
- Strichstärke: 1 mm
- Schreibfarbe: neonorange
- CE-Zeichen
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.0059 kg | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | Schaftfarbe: | neonorange | Schreibfarbe: | neonorange | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,50* | € 0,96* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,56* | € 1,11* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,60* | € 1,15* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,63* | € 1,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,66* | € 2,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|