Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761068154 Herst.-Nr.: 68/054 EAN/GTIN: 4006381121095 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: neonorange, Zertifikate und Zulassungen: DAA603, AAB492 Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | neonorange | Strichstärke: | ca. 1 mm | Ausführung: | Rundspitze | Spitze druckgesichert: | ja | Schreibflüssigkeit: | geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis | auswaschbar: | nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,50* | € 0,96* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,56* | € 1,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,60* | € 1,15* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,63* | € 1,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,66* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|